ヴァルケイン
ヴァルケインの 釣具
ヴァルケインの 疑似餌(ルアー/ベイト)
クーガ FMR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
C159 カニステルスラッシュ
注文コード
09124906
品番
C159 カニステルスラッシュ
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
フラットボディにすることにより、中層でもしっかりとキレのあるアクションを実現!! レンジのコントロール感アクションの強弱はクーガを継承し、中層攻略に求められる要素を搭載して登場!!
その他
リング:0
全長(mm)
30
色
C159 カニステルスラッシュ
質量(g)
2.5
タイプ
フローティング
フック
ジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。