C197 カフェインフラッシュ クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS ヴァルケイン 09125195

C197 カフェインフラッシュ クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS ヴァルケイン 09125195
C197 カフェインフラッシュ クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS ヴァルケイン 09125195
C197 カフェインフラッシュ クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS ヴァルケイン 09125195

クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個C197 カフェインフラッシュ注文コード09125195品番C197 カフェインフラッシュ
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイアピールxディープレンジ攻略!スローシンキングモデル! ウォブリング主体のハイアピールが特徴のクーガWW(ワイドウォーク)にディープレンジにアジャストするSS(スローシンキング)モデル登場!徹底的にこだわったフォール姿勢とスローフォールによりフォーリング時も魚を惹きつけながら確実にディープレンジを攻略!高速域から低速域まで圧倒的なレンジコントロール性能xハイアピールが別次元のディープクランキングアプローチを可能に!!

その他リング:0全長(mm)40C197 カフェインフラッシュ質量(g)3.3タイプシンキングフックジャイロフックライド5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする