曜日別特売
C159 カニステルスラッシュ クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS ヴァルケイン 09125220

C159 カニステルスラッシュ クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS ヴァルケイン 09125220
C159 カニステルスラッシュ クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS ヴァルケイン 09125220
C159 カニステルスラッシュ クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS ヴァルケイン 09125220

クーガ ワイドウォーク スローシンキングSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個C159 カニステルスラッシュ注文コード09125220品番C159 カニステルスラッシュ
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイアピールxディープレンジ攻略!スローシンキングモデル! ウォブリング主体のハイアピールが特徴のクーガWW(ワイドウォーク)にディープレンジにアジャストするSS(スローシンキング)モデル登場!徹底的にこだわったフォール姿勢とスローフォールによりフォーリング時も魚を惹きつけながら確実にディープレンジを攻略!高速域から低速域まで圧倒的なレンジコントロール性能xハイアピールが別次元のディープクランキングアプローチを可能に!!

その他リング:0全長(mm)40C159 カニステルスラッシュ質量(g)3.3タイプシンキングフックジャイロフックライド5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする