M172 フライングアーミー クーガ ナノSシンキング ヴァルケイン 09125290

M172 フライングアーミー クーガ ナノSシンキング ヴァルケイン 09125290
M172 フライングアーミー クーガ ナノSシンキング ヴァルケイン 09125290
M172 フライングアーミー クーガ ナノSシンキング ヴァルケイン 09125290

クーガ ナノSシンキング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M172 フライングアーミー注文コード09125290品番M172 フライングアーミー
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

忍び寄るようなアプローチでセレクティブなトラウトを攻略、クーガナノシンキング登場! クーガナノシリーズに、早くもシンキングモデル登場!フォールスピードにとことんこだわったスーパースローシンキング設計により、フローティングモデルよりもディープレンジを攻略しつつ、圧倒的な「アピール力」の違いを表現!高活性魚を惹きつけるようにして誘うフローティングに対し、アピール力を抑えたシンキングはハイプレッシャーな状況下や、しっかりレンジを合わせてアプローチしていくスローな展開で絶大な威力を発揮!

その他リング:0全長(mm)26M172 フライングアーミー質量(g)2.1タイプシンキングフックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする