ヘイズ ナノF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M172 フライングアーミー 注文コード09125378 品番M172 フライングアーミー
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

積極的に誘い、確実に獲るマイクロシルエット! カバー範囲の広さとレンジコントロール性の高さを武器に全国各地のフィールドで多くの実績を作りあげてきたヘイズに待望のダウンサイズモデル登場。ノーマルサイズ同様デッドスローでもターゲットレンジから外れない魅惑のミドルウォブリングアクションを搭載し、圧倒的な食わせ効果となるリミットレスエリアシリーズ最小クラスのマイクロシルエットを実現。フローティングモデルの最大潜行深度は120cmに設定し、サーフェイス〜ミドルレンジにおいてスプーンを彷彿とさせる操作性の良さでエリアクランキングを新たなる可能性へと導くNewクランクベイト登場!!

その他リング:0 全長(mm)24 M172 フライングアーミー 質量(g)1.8 タイプフローティング フックジャイロフックライド7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする