ヘイズ ナノSS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M051 マットメロングロー 注文コード09125466 品番M051 マットメロングロー
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

「マイクロシルエットxミドルレンジ」中層攻略の新たなる切り札を体感せよ! マイクロシルエットがもたらす喰わせ効果とアプローチイメージを素直に具現化できる操作性の高さ。これらを武器にタフコンディション下においても圧倒的にトラウトのバイトを誘いだすヘイズナノシリーズにスローシンキングモデル登場。フローティングモデルでは到達不可の中層以深をメインレンジに設定。気難しいニュートラルな中層トラウトに効果的なミドルウォブリングアクションを追求し、デッドスローアプローチにおいても絶妙な存在感を演出。それはまさに中層クランキングにおける新たなる切り札となる。

その他リング:0 全長(mm)24 M051 マットメロングロー 質量(g)1.9 タイプスローシンキング フックジャイロフックライド7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする