M051 マットメロングロー ヘイズ ミッドドライブMD ヴァルケイン 09125606

M051 マットメロングロー ヘイズ ミッドドライブMD ヴァルケイン 09125606
M051 マットメロングロー ヘイズ ミッドドライブMD ヴァルケイン 09125606
M051 マットメロングロー ヘイズ ミッドドライブMD ヴァルケイン 09125606

ヘイズ ミッドドライブMD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M051 マットメロングロー注文コード09125606品番M051 マットメロングロー
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ヘイズシリーズにミドルレンジ攻略モデル「ミッドドライブ」登場!! ミドル~ディープレンジに対応するカバー範囲の広さとレンジコントロール性の高さを武器に全国各地のフィールドで多くの実績を作りあげてきたヘイズにボディーサイズをアップし、ミディアムリップを搭載した、ヘイズMD(ミッドドライブ)登場。ディープレンジにいるトラウトをも呼び込むほどのアピール力を実現!圧倒的なアピール力に加えテクニカルなアプローチを可能にするレンジコントロール性と低速から高速まで幅広いリトリーブスピードに対応するボディバランスはミドルレンジ攻略における新たなる旋風を巻き起こす!

その他リング:0全長(mm)29M051 マットメロングロー質量(g)2.9タイプフローティングフックジャイロフックライド5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする