M217 完熟ピスタチオ クーガ ディメンションL F ヴァルケイン 09125816

M217 完熟ピスタチオ クーガ ディメンションL F ヴァルケイン 09125816
M217 完熟ピスタチオ クーガ ディメンションL F ヴァルケイン 09125816
M217 完熟ピスタチオ クーガ ディメンションL F ヴァルケイン 09125816

クーガ ディメンションL F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個M217 完熟ピスタチオ注文コード09125816品番M217 完熟ピスタチオ
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

計算され尽くしたボディデザインが生み出す、異次元な誘い! 魅惑のアーチボディが異次元なバイトを誘発するクーガディメンションに新サイズ登場!Fモデルは80センチまでを攻略レンジに設定。ロング化そして計算され尽くしたボディシルエットにより、これまでの単一ボディの限界を超えるナチュラルなワイドウォブンロールアクションがトラウトを妖艶に誘い出す。その異次元な新化がエリアクランキングを新たなるステージへと誘導する!!

その他リング:0全長(mm)60M217 完熟ピスタチオ質量(g)3.3タイプフローティングフックジャイロフック5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする