C219 灰魚 クーガ ディメンションL SS ヴァルケイン 09125841

C219 灰魚 クーガ ディメンションL SS ヴァルケイン 09125841
C219 灰魚 クーガ ディメンションL SS ヴァルケイン 09125841
C219 灰魚 クーガ ディメンションL SS ヴァルケイン 09125841

クーガ ディメンションL SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個C219 灰魚注文コード09125841品番C219 灰魚
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

思いのままにレンジを操る、、、、スローシンキングモデル!! 魅惑のアーチボディが異次元なバイトを誘発するクーガディメンションに新サイズ登場!SS(スローシンキング)モデルは着水後のカウントダウンによりレンジコントロールを思いのままに!!ディープレンジ攻略やデッドスロー操作時においても絶妙なストロークでトラウトを魅了するナチュラルなワイドウォブンロールアクションは唯一無二の異次元なアプローチを可能にする!!

その他リング:0全長(mm)60C219 灰魚質量(g)3.5タイプスローシンキングフックジャイロフック5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする