クーガ ディメンションL SS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M047 マッドレッドグロー 注文コード09125859 品番M047 マッドレッドグロー
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

思いのままにレンジを操る、、、、スローシンキングモデル!! 魅惑のアーチボディが異次元なバイトを誘発するクーガディメンションに新サイズ登場!SS(スローシンキング)モデルは着水後のカウントダウンによりレンジコントロールを思いのままに!!ディープレンジ攻略やデッドスロー操作時においても絶妙なストロークでトラウトを魅了するナチュラルなワイドウォブンロールアクションは唯一無二の異次元なアプローチを可能にする!!

その他リング:0 全長(mm)60 M047 マッドレッドグロー 質量(g)3.5 タイプスローシンキング フックジャイロフック5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする