ヘイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史) 注文コード09126130 品番M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スモールシルエットでディープレンジを直撃! 最大深度を2メートルに設定することでミドルレンジ〜ディープレンジをよりアクティブにアプローチできるスモールクランクベイトヘイズ登場!!アピールと喰わせを追求したキレのある浮力を活かしたキラーウォブリングとボディシルエットの絶妙なバランス設定は安定したアクションと飛距離で広範囲をカバー。高速域から低速域の喰わせまで多様なコンディションのトラウトが入り混じるニュートラルなレンジをマルチなポテンシャルで攻略!

その他リング:0 全長(mm)28 M193 キャラメルラッシュグロー(可児雅史) 質量(g)2.8 タイプフローティング フックジャイロフックライド6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする