※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイステーパーシャンクドリル
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
137
シャンク
MT1
注文コード
09126135
品番
EX-MT-GDR 6×MT1
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・シャンク
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
旋盤、多軸専用機などに適します
直径(Φcm)
6
溝長(mm)
57
全長(mm)
137
シャンク
MT1
先端
1.4
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)
130
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
R形シンニング
ねじれ角(°)
30
シャンク形状
テーパーシャンク
ドリル径公差(mm)
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)