6’1L ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション ヴァルケイン 09126315

6’1L ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション ヴァルケイン 09126315
6’1L ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション ヴァルケイン 09126315
6’1L ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション ヴァルケイン 09126315
6’1L ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション ヴァルケイン 09126315
6’1L ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション ヴァルケイン 09126315

ブレイクスルーゼロヴァージ ヴァルケイン ファーストエディション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード09126315品番6’1L
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

しなやかなティップでマイクロスプーンも自由自在に操ることが出来るスプーニング・クランキングをメインに幅広く使えるオールラウンダーロッド。

用途ValkeIN First Editionとしてデザインを一新。圧倒的な支持を誇るハイコストパフォーマンス新生ゼロヴァージ始動! 創成からのイメージカラー「ネイビーブルー」をスレッド色に採用し、ロッド全体の印象を引き締めるシルバーカラーアルミパーツ仕様。デザインを一新し、究極の高級感を追求したハイコストパフォーマンスエントリーロッドここに誕生!その他ガイド数:8個全長6’1”全長(m)1.85継数(本)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする