EYE RELAX アイ リラックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09128257 品番NP-ER20R
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温熱とエアーで目元じんわりときほぐす、ニューノーマルなホットアイマスク。
2段階のエアーモード搭載。目の周りのツボに合わせてエアプレッシャーが動いて優しく加圧しほぐします。
温熱モード、エアーモード、Wモード(温熱×エアー)で気分に合わせてお好きな使用感でお楽しみいただけます。
心地よい42℃で目元をゆっくりと温めます。
お手持ちの携帯電話とBluetoothに接続すれば、目元ケアしながら音楽を楽しめます。
インナーは柔らかく、肌触り
の良さを追求。思わずそのま眠ってしまう心地良さです。
本体は約275gと軽く、半分から折り畳みできるので、幅を取らずコンパクト。
専用のポーチ付きで長距離移動や仕事の休憩時間にも手軽にご使用いただけます。
男女とも幅広く着用できる長さ調節ベルト。

セット内容本体、収納ポーチ、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付) シャインレッド 消費電力(W)約3.5(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約275 機能加圧レベル:2段階、温熱レベル:2段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×31×78 バッテリー容量(mAh)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする