曜日別特売
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266

NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266
NP-ER20W EYE RELAX アイ リラックス NIPLUX 09128266

EYE RELAX アイ リラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード09128266品番NP-ER20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

温熱とエアーで目元じんわりときほぐす、ニューノーマルなホットアイマスク。
2段階のエアーモード搭載。目の周りのツボに合わせてエアプレッシャーが動いて優しく加圧しほぐします。
温熱モード、エアーモード、Wモード(温熱×エアー)で気分に合わせてお好きな使用感でお楽しみいただけます。
心地よい42℃で目元をゆっくりと温めます。
お手持ちの携帯電話とBluetoothに接続すれば、目元ケアしながら音楽を楽しめます。
インナーは柔らかく、肌触り
の良さを追求。思わずそのま眠ってしまう心地良さです。
本体は約275gと軽く、半分から折り畳みできるので、幅を取らずコンパクト。
専用のポーチ付きで長距離移動や仕事の休憩時間にも手軽にご使用いただけます。
男女とも幅広く着用できる長さ調節ベルト。

セット内容本体、収納ポーチ、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)マットホワイト消費電力(W)約3.5(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約275機能加圧レベル:2段階、温熱レベル:2段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×31×78バッテリー容量(mAh)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする