HEAD SPA ヘッドスパ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09128275 品番NP-HS20S
参考基準価格(税別)¥8,909 販売価格(税込) ¥9,680
販売価格(税別)
8,800

リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。
84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。
本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。
ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。
コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。
頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。
取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。

セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約8(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約317 使用時間(分)約90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む) 充電時間(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする