曜日別特売
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291

NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291
NP-FX21BL FASCIALAX ファシアラックス NIPLUX 09128291

FASCIALAX ファシアラックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード09128291品番NP-FX21BL
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

NIPLUX史上最も、強力×振動。超ロングストロークリリースガン
リリースガン×温熱ヘッドで、まるで「打たせ湯」のようなここちよさ。
5段階の強さレベルを選べ、押しあてる強さで筋肉への伝わり方も変わります。
耐久性に優れたスーツケースと同じ素材を採用。
大容量バッテリーで一回のフル充電で約24日間使用可能。※1日10分使用頂いた場合
女性も片手で持てる重さ約570g。
場所を選ばず使える静音設計。
6種類のアタッチメント付属(温熱ヘッド含む)
10分自動オフ機能。

セット内容本体、アタッチメント6種類、充電用USBコード、収納ケース、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約28(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約570機能強度レベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×139×60充電時間(時間)1連続動作時間約2.5時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする