EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09128436 品番 EX-SUS-GDN 1
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。

ドリル径(Φmm)1 溝長(mm)9 全長(mm)41 シャンク径(Φmm)3 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 先端0.2 先端角(°)140 シャンク長(mm)26.9 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35〜40 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
注意
※100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0〜-0.009mmです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09129373
2014-12-07
用途:
10mm以上の加工

レギュラーを販売してほしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする