※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミルシャンク
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09128454
品番
EX-SUS-GDN 1.02
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
ドリル径(Φmm)
1.02
溝長(mm)
9
全長(mm)
41
シャンク径(Φmm)
3
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
先端
0.2
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
26.9
表面処理
TiNコーティング
ドリルのシンニング形状
フォーファセットポイント
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
35〜40
シャンク形状
エンドミルシャンク
ドリル径公差(mm)
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0〜-0.009mmです。