曜日別特売
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625

本体

RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625
RM-225TE ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATE 09128625

ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード09128625品番RM-225TE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。
「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。

付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460質量(kg)4.5消費電力(W)260電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)洗濯容量(kg)最大1.2防水IPX4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする