※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40Vコードレス鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体のみ 注文コード09128720 品番HCC19MX
参考基準価格(税別)¥292,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!
40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)
SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター
40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。
D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。
満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。
新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。
※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

付属品商品ケース、六角棒レンチ(4)、スパナ(17×19) セット内容本体のみ 質量(kg)10 モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む) 最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4") 切断速度D19(SD490):3.4秒
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする