Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 手洗い用品
Richell(リッチェル)の ソープディスペンサー
マグネット2WAYスプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09128781
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ボトル/ポリエチレン、キャップ・ボトルホルダー/ポリプロピレン、ブラシ・滑り止め/シリコーンゴム、マグネットシート/マグネット
色
ダークグレー
容量(mL)
400
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×3.8×10.3、使用可能な石けん:5.5×2.5×9.5
繰り返し・詰め替え
対応