※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09129443
品番
LS-NC-LDS 4×90°×100
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ねじれ角(°)
20
材質
ハイス
シャンク径d(Φmm)
4
溝長FL(mm)
15
全長L(mm)
100
最小下穴(mm)
1.3
仕様
先端角の許容差は90°±1°となります。
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)