※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-NC-LDS 16×90°×250 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09129495 LS-NC-LDS 16×90°×250 穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09129495

穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09129495 品番 LS-NC-LDS 16×90°×250
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。

ねじれ角(°)20 材質ハイス シャンク径d(Φmm)16 溝長FL(mm)41 全長L(mm)250 最小下穴(mm)3 仕様先端角の許容差は90°±1°となります。 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする