※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-SUS-GDR 6 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 09129522 MT-SUS-GDR 6 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 09129522

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09129522 品番 MT-SUS-GDR 6
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。

刃径D(Φmm)6 溝長FL(mm)57 全長L(mm)137 トラスコ品番633-3940 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理TiNコーティング 刃径公差h8 シャンク径d(Φmm)MT1 ねじれ角(°)35〜40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする