※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイステーパーシャンクドリル
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09129547
品番
MT-SUS-GDR 6.8
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。
刃径D(Φmm)
6.8
溝長FL(mm)
69
全長L(mm)
149
トラスコ品番
633-3966
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
表面処理
TiNコーティング
刃径公差
h8
シャンク径d(Φmm)
MT1
ねじれ角(°)
35〜40
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)