※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全476種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09129621
品番
SCP-AU-G3/8 75X2.5/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状
縁なし
定格電圧(V)
AC100
外径(Φmm)
75
接続ねじ
G3/8
圧力範囲(MPa)
2.5/-0.1
最小負荷
DC5V 20mA
メーカー商品コード
SCP-331A-2.5/-0.1MPA-H
電気的性能
大電流用
抵抗負荷(A)
0.5