※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-SUS-GDR 14.5 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 09129714 MT-SUS-GDR 14.5 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 09129714

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09129714 品番 MT-SUS-GDR 14.5
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。

刃径D(Φmm)14.5 溝長FL(mm)109 全長L(mm)209 トラスコ品番633-3583 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 表面処理TiNコーティング 刃径公差h8 シャンク径d(Φmm)MT2 ねじれ角(°)35〜40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする