※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-NC-LDS 25×90° 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09130256 TIN-NC-LDS 25×90° 穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー) 09130256

穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS

(5件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09130256 品番 TIN-NC-LDS 25×90°
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。

刃径D(Φmm)25 溝長FL(mm)60 全長L(mm)151 先端角(°)90 シャンク径d(Φmm)25 材質ハイス(高速度鋼)HSS 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)20 タップ下穴径最小(Φmm)3 先端角許容差(°)90±1
注意
※タップ下穴径の最小値は、面取りを行う場合の下穴の最小値を示します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08117277
2024-02-27
用途:
ステンレス加工
農・林・水産業

センターリング用の穴あけ後の面取り用として使っていますが使いやすいです

対象商品:
08117207
2019-05-19
用途:
ドリル穴開け時のセンターポンチの代わり
建設業・工事業

キリで穴を開ける時にポンチの代わりに使っています。表面が平坦な部分は素直に切れますが、少しでも荒れていると「センタードリル」より芯がずれます。

2人が参考にしています
対象商品:
08117225
2017-06-27
用途:
穴あけ用の面取り

商品はメーカー品の為に問題なく使用出来ましたが
商品の発送に本日発送となっていたが発送が2日も遅れて 作業の予定が大幅に遅れ せっかくのコストメリットも 作業機械が止まり 何の意味も無くなってしまったのが 残念でした。

3人が参考にしています
対象商品:
08117191
2015-04-20
用途:
面取り加工

価格の優位性は 地元の工具屋とあまり変わらない商品ですが 土曜日の出荷が出来れば 大変有り難いです

1人が参考にしています
対象商品:
08117216
2013-08-19
用途:
ネジ下穴の面取りに使っています。

以前から使用している物で、安心感が有ります。
価格は 地元の工具屋さんの方が多少安かったでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする