※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-GDXL 5.1×150×85 VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー) 09130922 VP-GDXL 5.1×150×85 VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー) 09130922 VP-GDXL 5.1×150×85 VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL OSG(オーエスジー) 09130922

VPゴールドドリル 粉末ハイス ロング形 VP-GDXL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09130922 品番 VP-GDXL 5.1×150×85
参考基準価格(税別)¥9,310 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7〜10倍までの深穴加工の長寿命を実現します。
高剛性パラボリック溝と高級粉末ハイス+Vコーティングにより、直径の7〜10倍までの深穴加工の長寿命化を実現します。

ドリル径(Φmm)5.1 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)5.1 材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM 公差h8 シャンク長(mm)55 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ドリルのシンニング形状R形 溝長FL(mm)85 ねじれ角(°)38 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク シャンク精度h7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする