※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09132360 品番 SCP-AU-R1/2 100X0.3/-0.1MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
形状縁なし 定格電圧(V)AC200 外径(Φmm)100 接続ねじR1/2 圧力範囲(MPa)0.3/-0.1 最小負荷DC5V 20mA メーカー商品コードSCP-941A-0.3/-0.1MPA-L 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする