※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミルシャンク
汎用ストレートドリル V-SDR
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.1
注文コード
09132837
品番
V-SDR 2.1
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
ドリル径(Φmm)
2.1
全長(mm)
49
シャンク径(Φmm)
2.1
溝長FL(mm)
24
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
表面処理
Vコーティング
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
ねじれ角(°)
28〜38
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)