※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-SDR 6.2 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133241 V-SDR 6.2 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133241 V-SDR 6.2 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー) 09133241

汎用ストレートドリル V-SDR

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.2 溝長(mm)63 注文コード09133241 品番V-SDR 6.2
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はドリル径・溝長など111種類から選べます 他の種類を見る

低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。

ドリル径(Φmm)6.2 溝長(mm)63 全長(mm)101 シャンク径(Φmm)6.2 溝長FL(mm)63 トラスコ品番635-0062 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 質量(g)20 表面処理Vコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング ねじれ角(°)28〜38 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09133372
2023-07-30
用途:
磁器の鋳込み部分の穴開け作業に使用しています。
清峰堂株式会社 様 (製造業)

切れ味も良く、作業効率を高めることが出来ました。想像していた以上で、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする