※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(mm)
25
注文コード
09135524
品番
FX-LDS 25×90°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥121,000
この商品は
シャンク径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング(TiAlN系コーティング)
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
約25
先端角許容差(°)
±1
直径D×先端角α(mm×°)
25×90°
溝長(mm)
53
全長(mm)
151
シャンク径(mm)
25
シャンク長(mm)
96
先端
12.5
最小下穴径(Φmm)
5
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45〜50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50〜70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※最小下穴径は面取りを行う下穴の最小値を示します。
※先端角60°の外径Φ3〜Φ12品は、センタリング時のチゼルエッジ漏れを防止するため、最小下穴径より内側の中心部のみ130°になっています。