※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-LS-LDS 4×90° 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09135542 FX-LS-LDS 4×90° 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09135542 FX-LS-LDS 4×90° 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09135542

超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4 注文コード09135542 品番FX-LS-LDS 4×90°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は刃径Dなど7種類から選べます 他の種類を見る

先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。

刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)4 溝長FL(mm)12 全長L(mm)100 トラスコ品番633-2579 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)12 先端角α(°)90 最小下穴(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする