※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10
注文コード
09135576
品番
FX-LS-LDS 10×90°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,700
この商品は
刃径D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
刃径D(Φmm)
10
シャンク径d(Φmm)
10
溝長FL(mm)
24
全長L(mm)
200
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
12
先端角α(°)
90
最小下穴(mm)
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09135576
FX-LS-LDS 10×90°
29042555
AD-LS-LDS 10×90°
超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS
OSG(オーエスジー)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)