※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-LS-LDS 20×90° 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09135603 FX-LS-LDS 20×90° 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09135603 FX-LS-LDS 20×90° 超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS OSG(オーエスジー) 09135603

超硬穴面取りドリル FXコーティング ロングシャンク FX-LS-LDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09135603 品番 FX-LS-LDS 20×90°
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。

刃径D(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)20 溝長FL(mm)46 全長L(mm)250 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)12 先端角α(°)90 最小下穴(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする