画像準備中

木工用チップソー

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)110 刃厚(mm)1.6 注文コード09138657 品番110×1.6×20×40P
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は外径・刃厚など116種類から選べます 他の種類を見る
適合材木工 用途兼用 仕様両側研磨 刃数40 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)110 刃厚(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09138912
2023-09-14
用途:
丸ノコの刃
建設業・工事業

160は日立製の157mmという変則にギリギリ使用できます。

対象商品:
09140513
2022-02-21
用途:
材木の縦引き用として
農・林・水産業

刃物は現物を見て買うのが基本だと思っていますが、ホームセンター等では売ってないサイズだったので発注しました。
個人の感想としては、ツムラの草刈り用はチップソーよりも8枚刃の方が切れ味は良いので、「丸のこ刃」はどうだろう?と思いましたが杞憂でした。
刃が「スー」っと入っていく感じはとてもいいものです。また、切断面もきれいで作業が楽しくなります。

対象商品:
09140136
2022-05-23
用途:
木材加工前
株式会社zoom engineering 様

このサイズは他にはなく ギリギリ大きくて非常に満足です

対象商品:
09140102
2020-07-01
用途:
ウッドデッキ製作
b和重機株式会社 様

さすがにツムラの製品です、切り口が綺麗になります。

対象商品:
09140434
2020-05-25
用途:
工作物作成

スライドノコに使用していますが、今まで付いていた鋸刃の切れが悪くこの商品に変えました。使用してあまりにも切れが良く、驚いています。

1人が参考にしています
対象商品:
09140355
2020-03-03
用途:
木工製品の加工
その他業種

一般的にこのクラスは刃径255oか260oで80角材が僅かに切れないが 刃径272oは 80角材が切れ大変重宝致します。また コスパ良く喜んで居ります。

対象商品:
09140267
2021-03-31
用途:
木材加工

丸鋸昇降盤の刃として使用。
今回、255×2ミリ厚、縦引き用を、交換用も含めて2枚まとめて購入しました。
従来、兼房の305×2ミリ厚を使っていましたが、より精度が上がるかと思い、255径の使用を思い立ちましたが、兼房は255×2.0は無い為この商品を購入しました。
結果、全く使えるレベルではありません。
新品で、堅木の桜の縦引きを行ったところ、切断面が大きく波打つような状態になりその1回で使用を断念。
一緒に購入したもう一枚も、軟質材である杉の切断で試したところ、幾分ましではあるものの、すでに交換時期に来ている兼房の305径のほうがはるかに状態が良いという結果でした。
最初の一枚を再度杉で試したところ、やはり大きく波打ち、製品精度のバラツキが大きいことも信用できない理由の一つです。
兵庫三木産の金物を、他にも数多く使用し信用していたのですが、考えものですね。
返品レベルだと思いますが、受け入れられない場合は残念ながら廃棄します。

1人が参考にしています
対象商品:
09140416
2019-07-12
用途:
木材加工時
STUDIO DESSERT株式会社 様

消耗品なので、安価なものであるのは嬉しいです。
バリエ−ションがあると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする