※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT40-CTA10-60 コレットホルダ MSTコーポレーション 09140083 BT40-CTA10-60 コレットホルダ MSTコーポレーション 09140083

コレットホルダ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09140083 品番 BT40-CTA10-60
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。
テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。
耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。

用途高速・高能率加工に最適 寸法D(Φmm)2.4〜10 寸法L(mm)60 寸法C(Φmm)36 寸法L1(mm)33 質量(kg)1.1 推奨締付トルク範囲(N・m)40〜60 付属品丸ナット(NUA-CTA) 適合コレットC10 適合スパナFC-36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09140126
2014-12-09
用途:
森精機のMV-40mに取り付けて使用しています。
三重県立伊勢工業高等学校 様

特に問題なく使用できました。品質に問題はありません。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする