※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D12-12 D12 MSTコーポレーション 09140442 D12-12 D12 MSTコーポレーション 09140442

D12

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09140442 品番 D12-12
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法L(mm)70 寸法D(Φmm)12 寸法D1(Φmm)26 寸法d(Φmm)10 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)22 寸法D-d(Φmm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09140415
2018-12-12
用途:
NCマシニングに使用
株式会社 試作工房 電 様

精度も問題ないし、1個で複数のФ数を掴めてコスト的に良いです。
小径の時に突き出し量が必要な場合に注意が必要なくらいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする