※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
D12
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09140451
品番
D12-13
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
70
寸法D(Φmm)
13
寸法D1(Φmm)
26
寸法d(Φmm)
11
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
22
寸法D-d(Φmm)
2