※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT30-SGC10-75 ロックナット ユキワ精工 09140634 BT30-SGC10-75 ロックナット ユキワ精工 09140634 BT30-SGC10-75 ロックナット ユキワ精工 09140634

ロックナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09140634 品番BT30-SGC10-75
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は寸法L・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

業界初の総合芯振れ精度5μm保証!
本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。

長さ調整ねじ
g:M12×1.5
最大:75
ナット外径D(Φmm)31 コレットツカミ能力d(mm)2.0〜10.0 全長L1(mm)123.4 基準径からの長さL2(mm)75 質量(kg)0.6 テーパーBT30 7/24 使用するコレットSG10 使用するフックスパナFS33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする