※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の ツーリング関連商品
ロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
9.8
注文コード
09140686
品番
SGN6
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
9.8
寸法M(mm)
M4×1.0
トラスコ品番
836-1488
適合コレット
SG6
適合スパナ
FS20