※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の ツーリング関連商品
ロックナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
12.3
注文コード
09140695
品番
SGN8
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
26
寸法L(mm)
12.3
寸法M(mm)
M20×1.0
トラスコ品番
836-1489
適合コレット
SG8
適合スパナ
FS26