ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
合板用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09140854
品番
255×2.8×25.4×100P
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合材
合板
用途
ヨコ
仕様
研磨 5:1
刃数
100
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2.8