ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
トメ切り用チップソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09141283
品番
190×2×20×80P
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
190
刃数
80
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2
仕様
両側研磨