ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
トメ切り用チップソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
210
刃厚(mm)
2.2
注文コード
09141308
品番
210×2.2×25.4×80P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,380
この商品は
外径・刃厚
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
210
刃数
80
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
仕様
両側研磨