ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
ホゾ取用チップソー 横
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
185
穴径(Φmm)
19
仕様
両側研磨
注文コード
09141642
品番
185×2×19×50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,880
この商品は
外径・穴径・仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
185
穴径(Φmm)
19
刃数
50
刃厚(mm)
2
用途
ヒタチ
仕様
両側研磨