ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 切断
ツムラ(津村鋼業)の 切断機用カッター(チップソー)
ホゾ取用チップソー 横
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
203
穴径(Φmm)
25.4
仕様
チドリ研磨
注文コード
09141728
品番
203×2×25.4×50P
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
203
穴径(Φmm)
25.4
刃数
50
刃厚(mm)
2
用途
ヒタチ
仕様
チドリ研磨