大日商
大日商の ドリル
大日商の 木工用
大日商の 木工用ビット・カッター
U溝ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09142183
品番
U66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軸から刃先まで全て超硬です。
寸法l(mm)
15
寸法R(mm)
3
寸法d(Φmm)
6
寸法L(mm)
40
寸法D(Φmm)
6
呼称
6×6 R3
用途
戸の引き手溝や階段の滑り止めに
トラスコ品番
356-2034